Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS Höhensicherungsgerät EN 360 mit Kunststoffgehäuse 6 m Drahtseil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAS MAS Höhensicherungsgerät EN 360 mit Kunststoffgehäuse 6 m Drahtseil
Artikeldetailsicht MAS MAS Höhensicherungsgerät EN 360 mit Kunststoffgehäuse 6 m Drahtseil
Artikel-Nr.:
     223-8404576
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     51506
EAN/GTIN:
     4260015710936
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Höhensicherungsgerät
auffanggerät mas

MAS Höhensicherungsgerät EN 360 mit Kunststoffgehäuse 6 m Drahtseil

Höhensicherungsgerät Stahlseil

Eigenschaften:
• Mit Kunststoffgehäuse
Zulassung/Norm: EN 360
Maximal zulässiges Gewicht: 136 kg
Weitere Informationen:
L:
L
6:
6
m:
m
1:
1
Weitere Suchbegriffe: auffanggerät
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,36*
€ 274,91*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 242,25*
€ 279,08*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 241,88*
€ 279,35*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 243,12*
€ 280,60*
Lager 223
2
Frei Haus
ab € 398,74*
€ 447,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,21*
€ 532,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,65*
€ 524,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,43*
€ 483,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,01*
€ 478,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,74*
€ 474,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
51512
ab € 339,28*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
51509
ab € 304,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.