Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Senk-Armierungschrauben SP3/9-M3,9X16-GSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SFS SFS Senk-Armierungschrauben SP3/9-M3,9X16-GSW
Artikeldetailsicht SFS SFS Senk-Armierungschrauben SP3/9-M3,9X16-GSW
Artikel-Nr.:
     223-8405465
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1550925
EAN/GTIN:
     k.A.

SFS Senk-Armierungschrauben SP3/9-M3,9X16-GSW

Senk-Armierungschrauben KS H Stahl GS SP3/9-M3,9x16

Befestigung der Aussteifung bis 3 mm aus Stahl oder Aluminium in doppelwandigen Kunststoffprofilen und der Beschläge durch Kunststoff in Stahl oder Aluminium.

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Senk-Armierungschrauben
Ausführung:
GS SP3/9-M3,9x16
Antrieb:
H2 - Kreuzschlitz Form H
Bohrdurchdringung:
3mm
Kopfform:
Linsensenkkopf
Oberfläche:
GS-beschichtet
Werkstoff:
Stahl einsatzgehärtet
Größe:
M3,9x16
Länge:
16mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0705*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.