Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRATEC WiG-Schweißstäbe EN ISO 21952 DT-SGMo 2,4mm x 1000


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DRATEC DRATEC WiG-Schweißstäbe EN ISO 21952 DT-SGMo 2,4mm x 1000
Artikeldetailsicht DRATEC DRATEC WiG-Schweißstäbe EN ISO 21952 DT-SGMo 2,4mm x 1000
Artikel-Nr.:
     223-8405793
Hersteller:
     Dratec
Herst.-Nr.:
     Mo2411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab

DRATEC WiG-Schweißstäbe EN ISO 21952 DT-SGMo 2,4mm x 1000

WiG-Schweißstäbe EN ISO 21952

Qualität DT-SG Mo, Verbindungsschweißen im Apparate-, Behälter-,Kessel- und Rohrleitungsbau. Betriebstemperatur bis +550 °C. Vorwärmen, Zwischenlagentemperatur und Wärmebehandlung nach dem Schweißen entsprechend dem Grundwerkstoff
Weitere Informationen:
Qualität:
DT-SG Mo
für Material:
Stahl
Lieferform:
1000 mm Schweißstab
DRATEC Artikelnr.:
Mo2411
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
60
5
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 4,76*
€ 6,71*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 157,03*
€ 193,52*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 6,71*
€ 7,98
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 6,24*
€ 7,43
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 6,00*
€ 7,14
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 5,82*
€ 6,93
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 4,76*
€ 5,66
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 33,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.