| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8406527 Herst.-Nr.: FR59NARXXL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PORTWEST Flammhemmende Antistatik Winter Arbeitsjacke navy Gr. 2XL Die rote BizFlame Plus Winter Jacke FR59 besticht nicht nur durch Tragekomfort dank des hohen Anteils an Baumwolle sondern schützt auch im Winter hervorragend vor Hitze, Flammen, Antistatik und Kälte. Ausstattung der flammhemmenden, Antistatik Winterjacke FR59: - Garantiert flammhemmend ein Leben lang!
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißschutz
- Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
- Flammhemmendes Reflexband höchster Qualität
- UPF 50+ blockiert über 98% der UV Strahlen
- Langlebiger kräftiger Messingreißverschluß
- Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
- Abnehmbare Kapuze
- mit Kordelzug verstellbare Taille bietet eine bequeme Passform
- Zwei-Wege-Reissverschluss für schnelle und einfache Handhabung
- Tief angesetzt Fronttaschen mit Klettverschluß
- Innere Brusttasche
- Zwei Brusttaschen mit Druckknopfverschluss
- Klettverschluss am Ärmelsaum für einen sicheren Sitz
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
Vorteile: - BizFlame Plus Winter Varianten. Diese Winterprodukte sind unter Verwendung eines hochinnovativen, flammhemmenden Außenmaterials kombiniert mit einer isolierenden Schicht und einer flammhemmenden Baumwollschicht für extra Wärme und Schutz hergestellt und designed worden. Flammhemmende Reflexstreifen sorgen für extra Sichtbarkeit.
Zertifizierungen: - EN 11612 A1, A2, B1, C1, F1 (hitzeexponierte Industriearbeiten)
- EN 11611 A1, A2 Klasse 2 ( Schweisserschutz )
- EN 1149-3, EN 1149-5 (elektrostatische Eigenschaften)
- EN 342 (Schutzkleidung gegen Kälte)
Gewebe: - 99% Baumwolle, 1% Carbonfasern, ca. 350 g/m²
- flammhemmende Wattierung, ca. 200 g/m²
- flammhemmendes Baumwollfutter, ca. 170 g/m²
- Industriewäsche geeignet
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |