Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Bohrer-Bit-Set D-42014 50 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Bohrer-Bit-Set D-42014 50 teilig
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Bohrer-Bit-Set D-42014 50 teilig
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Bohrer-Bit-Set D-42014 50 teilig
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Bohrer-Bit-Set D-42014 50 teilig
Artikel-Nr.:
     223-8407314
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-42014
EAN/GTIN:
     0088381404778
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz

MAKITA Bohrer-Bit-Set D-42014 50 teilig

Bohrer-Bit-Set 50 tlg. bestehend aus: Metallbohrer 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 mm, Steinbohrer 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm, Holzbohrer 4, 5, 6, 8, 10 mm, Holzflachbohrer 16, 22 mm, Bit-Sortiment 25mm: PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, Schlitz 4, 6, 7, Sechskant 3, 4, 5, 6 mm, TX15, TX20, TX25, Stecknüsse mit 4-kant Aufnahme 1/4’’ 7, 8, 10 mm, Senker, Cutter, Magn. Bithalter, Schablone, Bit-Adapter 1/4’’ 4-kant auf 1/4’’ 6-kant
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
16
Anzahl der Bits PH:
3
Anzahl der Bits PZ:
3
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
3
Anzahl der Bits Schlitz:
3
Anzahl der Bits Innensechskant:
4
Mit Magnethalter:
ja
Verpackung:
Kunststoffbox
Mit Bit-Knarre:
nein
Mit Handgriff:
nein
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, bit-satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.