Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE LED-Stirnlampe 350 Lumen HL2-LED, inkl. 3x AAA-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE LED-Stirnlampe 350 Lumen HL2-LED, inkl. 3x AAA-Batterie
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE LED-Stirnlampe 350 Lumen HL2-LED, inkl. 3x AAA-Batterie
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE LED-Stirnlampe 350 Lumen HL2-LED, inkl. 3x AAA-Batterie
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE LED-Stirnlampe 350 Lumen HL2-LED, inkl. 3x AAA-Batterie
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE LED-Stirnlampe 350 Lumen HL2-LED, inkl. 3x AAA-Batterie
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE LED-Stirnlampe 350 Lumen HL2-LED, inkl. 3x AAA-Batterie
Artikel-Nr.:
     223-8408466
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471286
EAN/GTIN:
     4058546289140
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte

MILWAUKEE LED-Stirnlampe 350 Lumen HL2-LED, inkl. 3x AAA-Batterie

  • Hocheffiziente TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit 350 Lumen
  • Waschbares, mikrofaserbestücktes, schweißabsorbierendes Band für ganztägigen Tragekomfort
  • Sehr kompakt und leicht
  • 6-fach verstellbar für ideale Ausleuchtung
  • 4 Befestigungsclips zum Anbringen an Arbeitshelmen
  • Die Leuchte ist schlag-, wetter- und staubgeschützt
  • Inklusive 3 x AAA-Batterie
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
HL2-LED
Beschreibung:
Stirnlampe
Akku:
3 x AAA
Geliefert in:
Blister
Gleichspannung (V):
4.5
Kompatibilität:
Alkaline
Max. Laufzeit [h]:
4/ 8.5/ 28/ -
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen):
350/ 150/ 25/ -
Max. Lumen:
350
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg):
0.10 (3 x AAA)
Wechselspannung (V):
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang:
3 x AAA Akkus, Blister
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,40*
€ 55,62*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 43,34*
€ 55,63*
€ 4,90*
ab € 42,37*
€ 55,67*
€ 5,95*
ab € 45,01*
€ 57,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,95*
€ 58,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.