| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409167 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005187646306 |
| |
|
| | |
| ALLIT Schubladenmagazin VarioPlus Pro 53/20 10 Schubladen 10 Trenner VarioPlus Pro Schubladenmagazin • Für Kleinteile und Zubehör • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch kleine und große Schubladen • Zwei Gehäusegrößen mit unterschiedlichen Bestückungsvarianten • Ablagefach im Deckel für Werkzeuge und Kleinteile • Für Wandaufhängung vorbereitet • Schubladen gegen Herausfallen gesichert • Einstecketiketten als Download Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen: | 10 | Anzahl Trenner: | 10 | Maße: | 300 x 165 x 525 mm | Marke: | allit® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,06* | € 33,50* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 23,92* | € 33,51* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,11* | € 35,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,51* | € 37,64* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 51,17* | € 64,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|