Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Aufsteckversenker WS I6,0mm A16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG Aufsteckversenker WS I6,0mm A16mm Aufsteckversenker WS I6,0mm A16mm Famag
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG Aufsteckversenker WS I6,0mm A16mm Aufsteckversenker WS I6,0mm A16mm Famag
Artikel-Nr.:
     223-8409303
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026271015846
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
aufsteckversenker famag
aufstecksenker

FAMAG Aufsteckversenker WS I6,0mm A16mm

Aufsteckversenker WS
• 5 Schneiden
• 90° Spitzenwinkel
• Umgedreht auch als Tiefenstopp verwendbar
• Zum Anfertigen spitzwinkliger Versenkungen in Weichhölzern
Weitere Informationen:
Senkdurchmesser:
16 mm
Bohrerdurchmesser:
6 mm
SB-Verpackt:
Nein
Verstellbar:
Nein
Gesamtlänge:
25 mm
Prüfzeichen:
Nein
Zentrierspitze:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,52*
€ 13,30*
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 9,29*
€ 13,38*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 9,81*
€ 14,10*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 9,95*
€ 14,28*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 12,75*
€ 18,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.