Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Aufsteckversenker WS I8,0mm A20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG Aufsteckversenker WS I8,0mm A20mm Aufsteckversenker WS I8,0mm A20mm Famag
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG Aufsteckversenker WS I8,0mm A20mm Aufsteckversenker WS I8,0mm A20mm Famag
Artikel-Nr.:
     223-8409305
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026271015877

FAMAG Aufsteckversenker WS I8,0mm A20mm

Aufsteckversenker WS
• 5 Schneiden
• 90° Spitzenwinkel
• Umgedreht auch als Tiefenstopp verwendbar
• Zum Anfertigen spitzwinkliger Versenkungen in Weichhölzern
Weitere Informationen:
Senkdurchmesser:
20 mm
Bohrerdurchmesser:
8 mm
SB-Verpackt:
Nein
Verstellbar:
Nein
Gesamtlänge:
25 mm
Prüfzeichen:
Nein
Zentrierspitze:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,59*
€ 16,31*
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 11,40*
€ 16,38*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 12,07*
€ 17,27*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 12,12*
€ 17,44*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 15,88*
€ 22,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.