| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409381 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026271030702 |
| |
|
| | |
| FAMAG Bohrer-Bit-Senker-Satz, HSS 3-teilig Bohrer-Bit-Senker-Satz Holzspiralbohrer • Zentrierspitze • 2 Hauptschneiden, 2 Vorschneidern • 6-kant-Schaft für Bit-Halter 1/4" Aufsteckversenker • 5-schneidig • 90° Spitzenwinkel • Zum Bohren und Ansenken in einem Arbeitsgang in alle Hölzer Lieferung: Im Holzkasten. Inhalt: 3 Bohrer-Senker-Bits Ø 3; 4; 5 mm 1 Tiefenstellring 1 Bithalter 1/4" Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Gütesiegel: | Nein | Prüfzeichen: | Nein | Senkbohrungsdurchmesser: | 6.3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,00* | € 58,01* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,09* | € 60,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,11* | € 60,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 48,42* | € 62,84* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 60,24* | € 75,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|