| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409767 Herst.-Nr.: 1622035 EAN/GTIN: 4026271012715 |
| |
|
| | |
| FAMAG Forstnerbohrer Bormax 2.0 WS 35mm, GL 90mm Forstnerbohrer Bormax® 2.0 WS Ausführung: Legierter Werkzeugstahl. Mit Zentrierspitze, zwei versetzt genuteten Hauptschneiden und einer Umfangschneide mit Längsrillen. Dadurch wird weniger Kraft benötigt, wodurch geringere Reibung entsteht und so weniger Hitze erzeugt wird. Anwendung: Zum schnellen, kraftsparenden Bohren in Weichholz, europäischem Hartholz und Plattenwerkstoffen. Weitere Informationen: | | Material: | Werkzeugstahl | Gesamtlänge: | 90 mm | Prüfzeichen: | Nein | Schaftlänge: | 33 mm | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | Arbeitslänge: | 57 mm | Zentrierspitze: | Ja | Bohrer Schaft: | Sechskantschaft | Materialveredelung: | legiert | Bohrer Durchmesser: | 35 mm | Bohrer geeignet für: | Holz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,54* | € 27,76* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,47* | € 27,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,73* | € 28,15* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,42* | € 29,64* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,71* | € 35,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|