| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409774 Herst.-Nr.: 1622024 EAN/GTIN: 4026271024466 |
|
|
| | |
| FAMAG Forstnerbohrer Bormax 2.0 WS 24mm, GL 90mm Forstnerbohrer Bormax® 2.0 WS Ausführung: Legierter Werkzeugstahl. Mit Zentrierspitze, zwei versetzt genuteten Hauptschneiden und einer Umfangschneide mit Längsrillen. Dadurch wird weniger Kraft benötigt, wodurch geringere Reibung entsteht und so weniger Hitze erzeugt wird. Anwendung: Zum schnellen, kraftsparenden Bohren in Weichholz, europäischem Hartholz und Plattenwerkstoffen. Weitere Informationen: | | Material: | Werkzeugstahl | Nutzlänge: | 57 mm | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | Drehzahl max.: | 1500 r/min | Länge Schaft: | 33 mm | Länge gesamt: | 90 mm | Bohrer Schaft: | Sechskantschaft | Bohrer Durchmesser: | 24 mm | Bohrer geeignet für: | Holz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,95* | € 19,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,91* | € 19,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 14,33* | € 19,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,82* | € 20,94* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 18,48* | € 24,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|