| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409782 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026271033369 |
| |
|
| | |
| FAMAG Forstnerbohrer Bormax 2.0 WS 28mm, GL 90mm Forstnerbohrer Bormax® 2.0 WS • Legierter Werkzeugstahl • Zentrierspitze • 2 versetzt genutete Hauptschneiden • Umfangschneide mit Längsrillen • Zum schnellen Zerspanen von Weich- und Hartholz, Span- und MDF-Platten Weitere Informationen: | | Material: | Werkzeugstahl | Gesamtlänge: | 90 mm | Prüfzeichen: | Nein | Schaftlänge: | 33 mm | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | Arbeitslänge: | 57 mm | Zentrierspitze: | Ja | Bohrer Schaft: | Sechskantschaft | Materialveredelung: | legiert | Bohrer Durchmesser: | 28 mm | Bohrer geeignet für: | Holz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,96* | € 30,70* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,10* | € 30,72* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,76* | € 31,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,84* | € 31,75* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 30,97* | € 41,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|