Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Stichschutzhandschuh Titan 850 Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Stichschutzhandschuh Titan 850 Gr. 11
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Stichschutzhandschuh Titan 850 Gr. 11
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Stichschutzhandschuh Titan 850 Gr. 11
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Stichschutzhandschuh Titan 850 Gr. 11
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Stichschutzhandschuh Titan 850 Gr. 11
Artikel-Nr.:
     223-8409916
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3384128500312
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

MAPA Stichschutzhandschuh Titan 850 Gr. 11

Schutzhandschuh »TITAN 850«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407
Eigenschaften:
• Robuster, abriebfester Handschuh für grobe Arbeiten
• Hohe Griffsicherheit auch bei der Handhabung öliger Werkstücke
• Stoßhemmend: entscheidende Stellen sind gepolstert
• Bessere Belüftung der Hand durch weite Stulpe
Anwendungsbereich: Handhabung grober Materialien oder öliger Werkstücke, Montage und Endbearbeitung, Lagerarbeiten, Wartung und Instandhaltung, Metallverarbeitung
Material: Nahtloses Textilgewebe, teilweise verstärkt; mit Nitril teilbeschichtet (Grip&Proof-Technologie)
Farbe: orange-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
11
Material:
Nitril
Hauptfarbe:
Orange
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
96
12
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 8,46*
12
€ 4,90*
ab € 6,94*
€ 8,60*
4 Tage
82
12
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 8,65*
2 Tage
96
12
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 8,93*
Lager 223
96
12
€ 8,50*
ab € 9,15*
€ 11,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.