Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Montagehandschuh ULTRANE 548 Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 548 Gr. 11
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 548 Gr. 11
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 548 Gr. 11
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 548 Gr. 11
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 548 Gr. 11
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 548 Gr. 11
Artikel-Nr.:
     223-8409927
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245425484111
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Montagehandschuh ULTRANE 548 Gr. 11

Montagehandschuh »Ultrane 548«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Extrem leichter Handschuh für ein optimales, präzises Tastgefühl
• Nahtlos gestrickt mit sehr guter Passform
• Teilbeschichtet mit leicht strukturierter Oberfläche
• Besonders geeignet für trockene Bereiche
Anwendungsbereiche: Leichte Montagearbeiten, Präzisionsarbeiten, Handhabung von Kleinteilen (Schrauben, Federn usw.), Herstellung von Elektrogeräten
Material: Nahtloser Polyamidstrick, Teilbeschichtung Polyurethan
Länge: 230–230 mm
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
11
Material:
Polyurethanschaumstoff
Hauptfarbe:
Schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 0,99*
5 Tage
215
12
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,08*
12
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,15*
4 Tage
592
12
€ 4,79*
ab € 0,80*
€ 1,18*
Lager 223
696
12
€ 8,50*
ab € 1,02*
€ 1,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 17,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.