| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409990 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026271279286 |
| |
|
| | |
| FAMAG HM- PAROLI- Lochsägensatz 8-tlg. D45-50-57-60-68-80mm HM-Lochsägen-Satz PAROLI® • Sägekörper aus einem Stück geschmiedet • Für Holz- und Plattenwerkstoffen, MDF, Gasbeton, Gipskarton, Fliesen bis zu einer Ritzhärte von 6 und Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian, GFK, HPL- Beschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa Lieferung: Im Kunststoffkoffer. Inhalt: 6 HM-Lochsägen 45; 50; 57; 60; 68; 80 mm 1 HM Lochrandversenker 68 mm 6 Adapter 1 Schnellauswerferschaft PUMPSHANK® 1 HSS-Zentrierbohrer Weitere Informationen: | | Anzahl: | 15-teilig | Marke: | FAMAG® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 155,23* | € 188,40* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 158,50* | € 189,63* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,34* | € 207,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 176,31* | € 209,17* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,44* | € 288,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|