| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8410289 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063726000149 |
| |
|
| | |
| FORTIS LED Akku-Handleuchte 3 Watt Akku-LED-Handleuchte • COB-LED und SMD-LED • Hauptlicht 30–100 % und Spotlicht 100 % • Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche • Magnet zur Befestigung an Metallflächen und Halteclip • Für den Einsatz im Innenbereich und den dauerhaften Einsatz im Außenbereich Lieferung: Inklusive USB-Ladekabel und Li-Ion-Akku 3,7 V/2200 mAh. Weitere Informationen: | | Lichtstrom: | 240 lm | Brenndauer: | 13 h | Reichweite: | 24 m | Maße: | 163 x 52 x 32 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,59* | € 24,37* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,59* | € 24,39* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,56* | € 24,89* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,94* | € 24,92* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 22,86* | € 31,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|