| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8410311 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026271003096 |
| |
|
| | |
| FAMAG LEWIS-Schlangenbohrer 15mm, GL 235mm Schlangenbohrer LEWIS • Werkzeugstahl • Gefräst mit runder Spiralnut • Für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz Weitere Informationen: | | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | Gewindespitze: | Ja | Länge gesamt: | 235 mm | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Bohrer Durchmesser: | 15 mm | Bohrer geeignet für: | Holz | Nur für Handbetrieb geeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,07* | € 15,51* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,05* | € 15,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,17* | € 15,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,77* | € 16,83* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 14,74* | € 20,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|