Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG LEWIS-Schlangenbohrer 16mm, GL 235mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG LEWIS-Schlangenbohrer 16mm, GL 235mm LEWIS-Schlangenbohrer 16mm GL 235mm Famag
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG LEWIS-Schlangenbohrer 16mm, GL 235mm LEWIS-Schlangenbohrer 16mm GL 235mm Famag
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG LEWIS-Schlangenbohrer 16mm, GL 235mm LEWIS-Schlangenbohrer 16mm GL 235mm Famag
Artikel-Nr.:
     223-8410312
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1410216
EAN/GTIN:
     4026271003102
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 16 mm
schlangenbohrer

FAMAG LEWIS-Schlangenbohrer 16mm, GL 235mm

Schlangenbohrer LEWIS

Ausführung: Werkzeugstahl, gefräst, mit runder Spiralnut, Sechskantschaft und abgesetztem Kopf.

Anwendung: Speziell für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz mit Handbohrmaschinen, leistungsstarken Akku-Bohrmaschinen und Abbundanlagen.
Weitere Informationen:
Material:
Werkzeugstahl
Gesamtlänge:
235 mm
Prüfzeichen:
Nein
Spirallänge:
160 mm
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Gewindespitze:
Ja
Bohrer Schaft:
Sechskantschaft
Mit Vorschneider:
Ja
Materialveredelung:
legiert
Bohrer Durchmesser:
16 mm
Bohrer geeignet für:
Holz
Nur für Handbetrieb geeignet:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 10,49*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 7,98*
€ 11,28*
6 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 8,16*
€ 11,54*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 8,15*
€ 11,54*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 10,39*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.