Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALDER Schonhammerkopf SIMPLEX 40mm, TPE-mid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Schonhammerkopf SIMPLEX 40mm, TPE-mid Schonhammerkopf SIMPLEX 40mm TPE-mid Halder
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Schonhammerkopf SIMPLEX 40mm, TPE-mid Schonhammerkopf SIMPLEX 40mm TPE-mid Halder
Artikel-Nr.:
     223-8410707
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030618301028
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf

HALDER Schonhammerkopf SIMPLEX 40mm, TPE-mid

Schlagkopf für Schonhammer aus mittelhartem TPE, abriebfest

Mittelhart, aus weißem Thermoplast Elastomer (ca. 90 Shore A), abriebfest.
Ideal für Garten-/Landschaftsbau, das Verlegen von Fliesen und Platten, das Setzen von Natursteinen, Pflasterarbeiten, das Setzen von Mauerwerk und Treppen, Möbel-, Fenster- und Türenbau und den Einsatz in der Schreinerei.
Weitere Informationen:
D:
40
Einsatz:
TPE-mid, grau
Gewicht:
45
Nennmaß:
D=40 mm
RoHS-konform:
ja
REACH konform:
ja
Präferenzursprung:
CE
Konfliktmineralien frei:
ja
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 3,92*
8 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,94*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,68*
€ 3,94*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,70*
€ 3,95*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 3,44*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.