Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Cascades Low S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Cascades Low S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Cascades Low S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Cascades Low S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Cascades Low S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Cascades Low S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Cascades Low S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Cascades Low S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Cascades Low S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Cascades Low S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Cascades Low S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8410824
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     640720/47
EAN/GTIN:
     4018623807711
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Sicherheitshalbschuh Cascades Low S3 Gr. 47 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh Cascades Low 640720, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345 S3 SRC HRO
Ausführung:
• CORDURA®
• Metallfrei
Fußbett: evercushion® BA+
Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO, bis 300°C hitzebeständig, rutschfest, selbstreinigend
Material: Schaft: gefettetes Vollrindleder, Futter: BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 1300 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz-weiß
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Halbschuh
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S3
Ausstattung:
Anziehhilfe
Gefährdung:
Wärme
Besonderheit:
durchtrittsicher
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
weiß
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Kunststoff
Schuhgröße:
47
Größenspiegel:
39-48
Material Schaft:
Vollrindleder
Besonderheit Kappe:
antimagnetisch
Material Laufsohle:
Gummi
Sicherheitsklasse:
S3
Bezeichnung Laufsohle:
SCUFF CAPS
Besonderheit Laufsohle:
Entkopplungspunkt
Bezeichnung Innenmaterial:
Funktionsfutter
Eigenname Durchtrittsohle:
FAP®
Eigenname Material Schaft:
Cordura®
Besonderheit Material Schaft:
gefettet
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
HRO
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,97*
€ 92,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,91*
€ 92,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 79,73*
€ 92,57*
2 Tage
10
€ 7,50*
ab € 79,73*
€ 92,66*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 106,53*
€ 122,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,95*
€ 146,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,01*
€ 145,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,61*
€ 136,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,67*
€ 132,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,53*
€ 126,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.