| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8411078 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026271014580 |
| |
|
| | |
| FAMAG Super-Kunstbohrer HM 24mm, GL 90mm Kunstbohrer HM • HM-Schneiden • Zentrierspitze • 2 Vorschneider • Für saubere, ausrissfreie und maßhaltige Bohrungen in Harthölzer, exotische Hölzer, Spanplatten etc. Weitere Informationen: | | Material: | Hartmetall | Nutzlänge: | 57 mm | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | Länge Schaft: | 30 mm | Länge gesamt: | 90 mm | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Bohrer Durchmesser: | 24 mm | Bohrer geeignet für: | Holz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,47* | € 61,23* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,25* | € 62,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,04* | € 62,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,44* | € 65,05* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 63,16* | € 78,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|