Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMKA Temposchwelle Mittelteil 10km/h schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TEMKA TEMKA Temposchwelle Mittelteil 10km/h schwarz
Artikeldetailsicht TEMKA TEMKA Temposchwelle Mittelteil 10km/h schwarz
Artikeldetailsicht TEMKA TEMKA Temposchwelle Mittelteil 10km/h schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8411134
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410110035
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle

TEMKA Temposchwelle Mittelteil 10km/h schwarz

Mittelteil Temposchwelle 12100 MG/MS, 10 km/h
• PP-Polycarbonat
• Farbe: gelb oder schwarz
• Merkmal: Reflektoren-Befestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
50 mm
Breite:
250 mm
Länge:
350 mm
Gewicht:
1,4 kg
Garantie:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
Ausführung Einzelschwelle:
Ja
Ausführung Standardelement:
Nein
Mit eingebauten Reflektoren:
Ja
Ausführung Abschlusselement:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,67*
€ 26,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,79*
€ 26,60*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 19,83*
€ 26,62*
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 20,00*
€ 26,77*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 26,04*
€ 34,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
12101 EG
ab € 7,72*
Ähnlich
Temka
12101 ES
ab € 7,72*
Ähnlich
Temka
12100 MG
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.