Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Vlies-Handpads 7447 CF 158x224mm Avfn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 3M 3M Vlies-Handpads 7447 CF 158x224mm Avfn
Artikeldetailsicht 3M 3M Vlies-Handpads 7447 CF 158x224mm Avfn
Artikeldetailsicht 3M 3M Vlies-Handpads 7447 CF 158x224mm Avfn
Artikel-Nr.:
     223-8411291
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100182554
EAN/GTIN:
     4046719770700
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
3m handpad rot
handpad 3m

3M Vlies-Handpads 7447 CF 158x224mm Avfn

Vlies-Handpad Scotch-Brite™ CP-HP, CF-HP, WR-SH

Ausführung: Harzgebundenes Schleifkorn auf Faservlies, flexible Anpassung an die Form des Werkstückes.

Anwendung: Zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen. Nass und trocken einsetzbar.

Scotch-Brite™ CP-HP, CF-HP, WR-SH
Gleichmäßig gestreutes Schleifkorn.
Maße (L x B) 224 x 158 mm.
Weitere Informationen:
Feinheitsgrad:
sehr fein
Körnung:
320-360
Farbe:
rot
Stahl:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
NE-Metall:
empfohlen
Kunststoff/GFK:
empfohlen
Holz:
empfohlen
Farbe/Lack:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
Hartmetall:
bedingt geeignet
Aluminium:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
7100182554
Weitere Suchbegriffe: handpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.