| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8411766 Herst.-Nr.: 8700FORMAT/11 EAN/GTIN: 4317784615013 |
| |
|
| | |
| FORMAT Montagehandschuh Maxim ohne Noppen Gr.11 FORMAT Montagehandschuh MAXIM Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Sehr rutsch- und abriebfest • Flexibel und anschmiegsam • Hoher Tragkomfort und gutes Tastgefühl Ausführung: • Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen • Spezial-Strech-Strick • Mit Strickbund Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, handwerklichen Arbeiten, Arbeiten in der Automobilindustrie, Kommissionieren Material: Spezial.Strech-Strick Gauge: 15 Farbe: grau-schwarz Der FORMAT Montagehandschuh MAXIM+ verbindet hohen Tragekomfort mit einem ausgeprägten Tastgefühl und maximaler Rutschfestigkeit.Seine Konstruktion basiert auf einem neuartigen Spezial-Stretch-Strick, der sich ideal der jeweiligen Handform anpasst. Er bietet dauerhaft ein angenehmes Tragegefühl.Die Teilbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen wird durch zusätzliche Noppen besonders funktional: der MAXIM+ bietet eine sehr hohe Rutschfestigkeit. Sein Einsatz ist für die Arbeit in trockener und schmutziger Umgebung geeignet. Die Tastfähigkeit bleibt trotz des mehrschichtigen Aufbaus sehr gut erhalten. Das Hantieren auch mit kleineren Gegenständen ist problemlos möglich.Der Einsatzbereich des FORMAT MAXIM+ ist breit. Von Montagearbeiten, handwerklichen Tätigkeiten, Kommissionieren bis hin zum Einsatz in der Automobilindustrie. Er entspricht der EN 388: 2016. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Marke: | FORMAT | Schutz nach: | EN 388:2016 4.1.3.1.X. | Neu-Kennzeichen: | Neu | WGNr.: | 301A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,57* | € 2,26* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 1,69* | € 2,43* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,55* | € 2,56* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 1,76* | € 2,67* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 20,94* | € 25,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 29,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|