Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Montagehandschuh Maxim+ mit Noppen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh Maxim+ mit Noppen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh Maxim+ mit Noppen
Artikel-Nr.:
     223-8411771
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     8705FORMAT/11
EAN/GTIN:
     4317784615068
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

FORMAT Montagehandschuh Maxim+ mit Noppen

FORMAT Montagehandschuh MAXIM+

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Sehr rutsch- und abriebfest
• Flexibel und anschmiegsam
• Hoher Tragkomfort und gutes Tastgefühl
Ausführung:
• Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
• Spezial-Strech-Strick
• Mit Strickbund
• Mit Noppen
Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, handwerklichen Arbeiten, Arbeiten in der Automobilindustrie, Kommissionieren
Material: Spezial.Strech-Strick
Gauge: 15
Farbe: grau-schwarz
Der FORMAT Montagehandschuh MAXIM+ verbindet hohen Tragekomfort mit einem ausgeprägten Tastgefühl und maximaler Rutschfestigkeit.Seine Konstruktion basiert auf einem neuartigen Spezial-Stretch-Strick, der sich ideal der jeweiligen Handform anpasst. Er bietet dauerhaft ein angenehmes Tragegefühl.Die Teilbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen wird durch zusätzliche Noppen besonders funktional: der MAXIM+ bietet eine sehr hohe Rutschfestigkeit. Sein Einsatz ist für die Arbeit in trockener und schmutziger Umgebung geeignet. Die Tastfähigkeit bleibt trotz des mehrschichtigen Aufbaus sehr gut erhalten. Das Hantieren auch mit kleineren Gegenständen ist problemlos möglich.Der Einsatzbereich des FORMAT MAXIM+ ist breit. Von Montagearbeiten, handwerklichen Tätigkeiten, Kommissionieren bis hin zum Einsatz in der Automobilindustrie. Er entspricht der EN 388: 2016.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Größe:
11
Marke:
FORMAT
Schutz nach:
EN 388:2016 4.1.3.2.X.
Neu-Kennzeichen:
Neu
WGNr.:
301A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
648
12
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,35*
Lager 223
648
12
€ 8,50*
ab € 1,77*
€ 2,53*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,62*
€ 2,66*
3 Tage
648
12
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,76*
4 Tage
49
12
€ 9,95*
ab € 21,94*
€ 26,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 30,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.