Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Kapselgehörschützer F3 Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kapselgehörschützer F3 Comfort
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kapselgehörschützer F3 Comfort
Artikel-Nr.:
     223-8411774
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     D3-Format
EAN/GTIN:
     4317784613910
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
kapselgehörschutz format

FORMAT Kapselgehörschützer F3 Comfort

FORMAT Kapselgehörschützer F3 Comfort

Eigenschaften:
• Extrahohe Dämmung
• Ventiliertes, zweiteiliges Kopfband
• Inneres Kopfband belüftet
• Einfach einzustellen
• Sehr robust
• Dielektrische Konstruktion
• Leicht, 286 g
• Aus ABS Kunststoff
• 2-lagiger Schaum
Anwendungsbereiche: Für Arbeiten in lautem oder elektronischem Umfeld
Dämmwerte: SNR = 34 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352 Kategorie 3
Farbe: schwarz-rot
Das Gehör ist eines der wichtigsten Sinnesorgane des Menschen und auch in der Arbeitswelt von elementarer Bedeutung. Trotzdem werden die hohe Geräuschbelastung in lärmintensiven Produktionsstätten und die potentielle Schädigung des Gehörs oft nicht ernst genommen. Ohrstöpsel und Kapselgehörschützer sollten aber selbstverständlich zur Grundausrüstung der PSA gehören.Wie aber findet man den optimalen Hörschutz, mit dem störende Geräusche herausgefiltert werden, wichtige Geräusche wie Warnsignale aber dennoch wahrnehmbar sind? Hier spielt der richtige SNR Dämmwert die wichtigste Rolle. Die FORMAT Kapselgehörschützer F1, F2 und F3 Comfort decken die Dämmwerte 31db(A) bis 34 db(A) ab und sind dadurch in sehr vielen Einsatzbereichen der perfekte Begleiter für Ihre Mitarbeiter.Die FORMAT Kapselgehörschützer Comfort tragen sich extrem komfortabel und lassen bei der Nutzung keine Fragen offen. In allen drei Dämmklassen sind sie ein wahres Leichtgewicht. Mit nur 212, 238 und 286 Gramm eignen sie sich bestens für den langen Arbeitseinsatz. Das geringe Gewicht und das Kopfband mit Ventilationsöffnungen erhöhen den Tragekomfort und gewährleisten damit eine hohe Akzeptanz bei den Anwendern, zu der auch das attraktive schwarze Design der FORMAT Kapselgehörschützer beiträgt.Je nach Einsatzbereich ist der höchste Dämmschutz nicht immer der beste Schutz. Während ein hoher SNR Dämmwert von 34 dB(A) bei konstanten Maschinen- und Prozessgeräuschen optimal ist, schränkt er gleichzeitig die Kommunikation mit Produktionsmitarbeitern ein. Sind Sie außerdem auf die Wahrnehmung von Warnsignalen und Fahrzeuggeräuschen angewiesen, sollten Sie zu einem Gehörschützer mit niedrigerem SNR Dämmwert greifen.Produktivität leidet unter Hörerschöpfung.
Lärm am Arbeitsplatz verursacht nervliche und psychische Erschöpfung, unter der die Produktivität schnell leidet. Abgesehen von Hörsturz- oder Tinituserkrankungen stellen sich Hörverluste eher langsam ein und haben Auswirkungen auf Gleichgewicht und Körpergefühl.

Weitere Informationen zu Gehörschäden stellt die IFA hier zur Verfügung.Denken Sie bei hoher Dämmung immer an alle Geräusche. Denn nicht jedes Geräusch stellt eine Gefahr oder einen Störfaktor da. Wenn es zum Beispiel um die Kommunikation unter Kollegen geht, kann der Hörschutz diese negativ beeinflussen und die Arbeitsatmosphäre stören.Kaufen Sie den Kapselgehörschützer Comfort von FORMAT in den Dämmstärken 31 dB(A), 33 dB(A) und 34 dB(A).

F1 Comfort mit mittlerer Dämmung 31 dB(A) ()

F2 Comfort mit hoher Dämmung 33 dB(A) ()

F3 Comfort mit extra hoher Dämmung 34 dB(A) ()


Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Marke:
FORMAT
WGNr.:
112A
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
367
€ 8,50*
ab € 12,17*
€ 17,62*
4 Tage
333
€ 9,95*
ab € 15,05*
€ 21,22*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.