| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8411779 Herst.-Nr.: FormatZ21Z482/38 EAN/GTIN: 4317784615150 |
| |
|
| | |
| FORMAT Winterstiefel OSLO S3 Gr.38 FORMAT Winterschnürstiefel Oslo, S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC Ausführung: • Reißverschluss an der Innenseite • Abriebfeste und rutschfeste Sohle • Für orthopädische Einlagen geeignet • Silikonfrei Einlegesohle: durchgehendes, anatomisches, herausnehmbares Fußbett Laufsohle: TPU-PU-Sohle Material: Rindleder, Warmfutter Sicherheit: Stahlkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle, Überkappe Gewicht: ca. 750 g Weite: 12 Eine solide Basis: Die TPU/PU Sohle vereint die Vorteile von 2 Materialien. Die TPU Laufsohle ist besonders abriebfest, kälteisolierend, rutschfest und resistent gegen Öl und Benzin. Die weichere PU Zwischensohle dämpft Tritte und Vibrationen und sorgt damit für einen hohen Tragekomfort.Das Fußbett ist anatomisch geformt, lässt sich aber bei Bedarf durch eine individuelle, orthopädische Einlage austauschen. Eine durchtrittsichere Textilzwischensohle und eine Stahlkappe plus Überkappe schützen den Fuß vor Gefahren. Gegen die Kälte ist ein dickes Wärmefutter eingearbeitet.Für den Komfort sorgt ein seitlicher, verdeckter Reißverschluss, der das An- und Ausziehen erleichtert. Der im Fersenbereich integrierte Schock-Absorber gewährleistet eine besonders hohe Dämpfung.• Made in Germany • Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC • Obermaterial: Rindleder • Gewicht: ca. 750 g Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Größe: | 38 | Neu-Kennzeichen: | Neu | WGNr.: | 700A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,78* | € 67,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,44* | € 67,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,02* | € 71,97* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 59,25* | € 75,85* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 65,49* | € 83,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|