Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Mittelverschluss waagerecht 790 FFB 801-1000mm ohne Schnäpper V-Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Mittelverschluss waagerecht 790 FFB 801-1000mm ohne Schnäpper V-Zapfen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Mittelverschluss waagerecht 790 FFB 801-1000mm ohne Schnäpper V-Zapfen
Artikel-Nr.:
     223-8411963
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     603472
EAN/GTIN:
     4036263187093
Suchbegriffe:
Schiebe-Faltenbeschläge
Stulpflügelgetriebe

ROTO Mittelverschluss waagerecht 790 FFB 801-1000mm ohne Schnäpper V-Zapfen

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Mittelverschluss
Ausführung:
790
Einsatzort:
Waagerecht
Flügelfalzbreite:
801-1000mm
Länge:
790mm
Kürzbar:
200mm
Anzahl Schließzapfen:
1
Typ Schließzapfen:
V-Zapfen
Beschlagsystem:
Patio Alversa
Beschlagart:
Parallelschiebe, Kippschiebe
Einsetzbar:
RC 2, RC 2 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.