Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER FOREST FOREST Ultrashell Arbeitsjacke Pro rot/warngelb Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KÜBLER FOREST KÜBLER FOREST FOREST Ultrashell Arbeitsjacke Pro rot/warngelb Gr. XXL FOREST Ultrashell Jacke Pro rot/warngelb
Artikeldetailsicht KÜBLER FOREST KÜBLER FOREST FOREST Ultrashell Arbeitsjacke Pro rot/warngelb Gr. XXL FOREST Ultrashell Jacke Pro rot/warngelb
Artikel-Nr.:
     223-8412498
Herst.-Nr.:
     17517227-5634-XXL
EAN/GTIN:
     4053813449081
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke

KÜBLER FOREST FOREST Ultrashell Arbeitsjacke Pro rot/warngelb Gr. XXL

Ultrashell-Jacke KÜBLER FOREST PRO

Ausführung:
• Hochschließender Kragen
• Ventilationsöffnungen mit Reißverschluss und Mesh-Einsatz im Achselbereich
• Schulterbereich mit CORDURA®-Verstärkung
• Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
• Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
• Verlängerter Rücken
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Linke schnell zugängliche Innentasche an der Hüfte für Notfallset, von außen gekennzeichnet
• Reflexpatches vorne und hinten auf Taillenhöhe und am Oberarm
• EasyBrand-Brusttaschen für leichtere Individualisierung
• Zwei Vordertaschen mit abgedecktem Reißverschluss
• Zwei Napoleontaschen mit abgedecktem Reißverschluss
Material: 100 % Polyester, ca. 190 g/m²
Farbe: rot-warngelb-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Übergrößenzuschlag:
10 %
Neu-Kennzeichen:
Neu
WGNr.:
616A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,81*
€ 115,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,91*
€ 117,78*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 98,82*
€ 125,19*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.