Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER FOREST FOREST Schnittschutzhose PSA 3 rot/warngelb Gr. M-89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KÜBLER FOREST KÜBLER FOREST FOREST Schnittschutzhose PSA 3 rot/warngelb Gr. M-89 FOREST Schnittschutzhose PSA 3 rot/warngelb
Artikeldetailsicht KÜBLER FOREST KÜBLER FOREST FOREST Schnittschutzhose PSA 3 rot/warngelb Gr. M-89 FOREST Schnittschutzhose PSA 3 rot/warngelb
Artikeldetailsicht KÜBLER FOREST KÜBLER FOREST FOREST Schnittschutzhose PSA 3 rot/warngelb Gr. M-89 FOREST Schnittschutzhose PSA 3 rot/warngelb
Artikel-Nr.:
     223-8412506
Herst.-Nr.:
     2750536501-5634-M-
EAN/GTIN:
     4053813429526
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

KÜBLER FOREST FOREST Schnittschutzhose PSA 3 rot/warngelb Gr. M-89

  • Kontrast-Elemente Warngelb: Einsätze an Bund, Bein- und Seitentaschen, oberhalb Knie, Gürtelschlaufen hinten
  • Kontrast-Elemente Schwarz: Tascheneingriffe, Knie- und Saumverstärkung, Meterstabtasche, Kniekehleneinsätze
  • Innenbund mit KÜBLER-Branding
  • CORDURA® und Reißverschlüsse: Schwarz
  • Reflex-Elemente: Reflexpaspel seitlich unterhalb Knie im "Shark"-Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Eingriffe mit CORDURA®-Verstärkung
  • Rechts: Gesäßtasche mit Reißverschluss, Patte und Druckknöpfen
  • Rechts: ergonomisch positionierte, lose Meterstabtasche aus CORDURA® mit Öffnung für Motorsägen-Schlüssel und zusätzlicher Verstärkung
  • Links: geräumige Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen
  • Elastischer Bundeinsatz mit Nierenschutz
  • Vorgeformte Knie mit CORDURA®-Verstärkung
  • Innenbein mit Saumverstärkung aus CORDURA®
  • Ventilationseinsätze aus Softshell und Mesh oberhalb Kniekehle für optimalen Temperaturausgleich
  • Integrierte Gamasche aus Mesh als Schmutz- und Insektenschutz, mit Haken am Schuh zu befestigen
  • 3 Kordel-Einsätze am Bund zur Befestigung von Hosenträgern
  • Bund mit 2 Druckknöpfen und innenliegendem Konterknopf für sicheren Verschluss
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • Ergonomisch geformte, griffige Zipper
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
  • Ausgestattet mit 9 Lagen Schnittschutzgewebe
Weitere Informationen:
Hersteller Artikelnummer:
2750 5365 01-5634-M-89
Produktlinie:
KÜBLER FOREST
Produktart:
KÜBLER FOREST Schnittschutzhose PSA 3
Grösse:
M-89
Farbe:
rot/warngelb
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Grammatur:
ca. 270 g/m²
Gewebemerkmale:
Optimale Sichtbarkeit, CORDURA®, OEKO-TEX®,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,29*
€ 169,55*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,12*
€ 170,81*
Lager 223
1
Frei Haus
ab € 145,94*
€ 181,10*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.