| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8415993 Herst.-Nr.: 2RWP08KG5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CAB WELDING Schweißdraht SG2 G3Si1 verkupfert, 5 kg Spule Ø 0,8 mm, DIN EN ISO 14341-A: G42 4 M21 3Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht) Verkupferter Massivdraht der Qualität G3Si (gem. EN ISO 440) bzw. SG 2 (gem. DIN 8556) eignet sich für das Schweißen unter Schutzgas in allen Positionen. Dieser Draht wird vorwiegend im Metallrahmenbau, im Industriemaschinenbau, in der chemischen Industrie, in der Kesselindustrie, in der Rohrherstellung, im Rahmen- und Anlagenbau verwendet. Geeignet für ein- und mehrlagiges Schweißen von unlegiertem und niedriglegiertem Stahl. Der Draht ist von hoher Qualität, hat eine glatte Oberfläche, ist frei von Oxiden, Fetten, Verunreinigungen und Beschädigung, welche das Schweißen negativ beeinflussen. Die Lieferung erfolgt auf Dornspule S200. Die Kennzeichnung erfolgt mit Innen-und Außenetikett. Spule in Folie eingeschweiß und im stabilem CA-Brill-Umkarton verpackt. Palettenweise in Folie eingeschweißt. Da VDTÜV-Kennblatt (Kennblatt-Nummer: 19804.00) sowie das DB-Zulassungszertifikat (Zulassungs-Nr.: 42.277.01) können unter "Downloads / Datenblätter" heruntergeladen werden. Schutzgasarten: Ar, CO2 / Ar, CO2, O2 / CO2. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruchdehnung [%]: | 24 | Durchmesser [mm]: | 0,8 | Gewicht/Spule [kg]: | 5,0 | Grundwerkstoffe: | S355J2G3 | Kerbschlagarbeit [J]: | >55 J bei -20 °C, >30 J bei -40 °C | Normbezeichnung AWS: | A-5.18: ER 70 S-6 | Normbezeichnung DIN: | 8559: SG2 | Normbezeichnung EN ISO: | 440: G 3 Si 1 | Polung: | DC: Elektrode + | Schweißposition: | PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG | Spulart: | D200 | Streckgrenze [N/mm²]: | 510-560 | Werkstoffnummer: | 1.5125 | Wärmebehandlung: | U (ungeglüht) | Zugfestigkeit [N/mm²]: | 420 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |