Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOK Herdanschluss-Set Pro PS 16 bar, 1,5kg/h, 50mbar, KLF x IG Rp 1/2",


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GOK GOK Herdanschluss-Set Pro PS 16 bar, 1,5kg/h, 50mbar, KLF x IG Rp 1/2", Herdanschluss-Set Pro KLF x IG Rp 1/2 50 mbar 1,5 kg/h
Artikeldetailsicht GOK GOK Herdanschluss-Set Pro PS 16 bar, 1,5kg/h, 50mbar, KLF x IG Rp 1/2", Herdanschluss-Set Pro KLF x IG Rp 1/2 50 mbar 1,5 kg/h
Artikel-Nr.:
     223-8416193
Herst.-Nr.:
     0207020
EAN/GTIN:
     k.A.

GOK Herdanschluss-Set Pro PS 16 bar, 1,5kg/h, 50mbar, KLF x IG Rp 1/2",

Herdanschlussset zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

Bestehend aus:
- Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Sicherheitseinrichtungen
- Edelstahl-Wellschlauchleitung Typ MWS G 1/4 LH-ÜM x IG Rp 1/2 x 1000 mm

Vorteile und Ausstattung

- Set zum Anschluss eines Haushaltsgeräts, z. B. Herd an die Gasflasche
- gemäß Technische Regeln für Flüssiggas (TRF) dürfen Gasgeräte mit einer Edelstahl-Wellschlauchleitung bis 2000 mm Länge direkt mit dem Druckregler verbunden werden
- Edelstahl-Wellschlauchleitungen müssen nicht wiederkehrend ausgetauscht werden, da sie keiner Alterung unterliegen


Zulassung
- DIN-DVGW-geprüft
- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Weitere Informationen:
Ausgangsdruck:
50 mbar
Durchfluss [kg/h]:
1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.