Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REUTER Carbonpinsel XL Ø12mm M10 1.4571 60mm Nutzfaserlänge m. verschiebarer Teflonhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht REUTER REUTER Carbonpinsel XL Ø12mm M10 1.4571 60mm Nutzfaserlänge m. verschiebarer Teflonhülse Größenverstellbarer Kohlefaserpinsel mit M10 Gewinde
Artikeldetailsicht REUTER REUTER Carbonpinsel XL Ø12mm M10 1.4571 60mm Nutzfaserlänge m. verschiebarer Teflonhülse Größenverstellbarer Kohlefaserpinsel mit M10 Gewinde
Artikel-Nr.:
     223-8416687
Hersteller:
     REUTER
Herst.-Nr.:
     EP-02-912
EAN/GTIN:
     k.A.

REUTER Carbonpinsel XL Ø12mm M10 1.4571 60mm Nutzfaserlänge m. verschiebarer Teflonhülse

Kohlefaserpinsel mit integrierter Teflonschiebehülse zum Verstellen der Breite. Standzeit bis zu 100h bei WIG, ca. 50h bei MIG, max. 10h bei MAG.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Länge [mm]:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.