Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REUTER Signiergerät SignoxII Koffer-Set 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht REUTER REUTER Signiergerät SignoxII Koffer-Set 0 Das Werkstattgerät zum hell und dunkel Signieren
Artikeldetailsicht REUTER REUTER Signiergerät SignoxII Koffer-Set 0 Das Werkstattgerät zum hell und dunkel Signieren
Artikeldetailsicht REUTER REUTER Signiergerät SignoxII Koffer-Set 0 Das Werkstattgerät zum hell und dunkel Signieren
Artikel-Nr.:
     223-8416724
Hersteller:
     REUTER
Herst.-Nr.:
     EP-01-024
EAN/GTIN:
     k.A.

REUTER Signiergerät SignoxII Koffer-Set 0

Typenschilder, Logos, Barcodes… Das Aufbringen von Signaturen war bei den Reinigungsgeräten zunächst eher ein Zusatznutzen. Doch damit wurde eine riesige Nachfrage ausgelöst. Deshalb wurde die Geräteserie Signox entwickelt – spezialisiert alleine auf das fälschungssichere und dauerhafte Signieren aller elektrisch leitfähigen Gegenstände.

Als AC/DC-Gerät kann der netzgebundene Signox II zusätzlich hell signieren; dies sieht dann ähnlich einer Lasergravur aus, ist also hell und leicht vertieft in der Werkstückoberfläche. Auch können Metalle ohne Ferrit und Kohlenstoff beschriftet werden, wie z.B. Aluminium, Messing oder Kupfer. Wir haben drei vollständige Gerätesets transportsicher in einen praktischen Koffer gepackt. So haben Sie immer alles dabei, was Sie zum Signieren brauchen. Wo auch immer Sie sind.

Signox II Komplettset
Das Werkstattgerät zum hell und dunkel Signieren: Der Signox II hängt am Netz und kommt ohne Drucker daher – dafür bringt der starke Trafo und der große Gleichrichter natürlich erheblich mehr Leistung. Das ermöglicht den Einsatz größerer Schablonen mit bis zu 2.400 dpi sowie das schnelle, kraftvolle Markieren auch größerer Flächen. Neben dem dunkel Signieren beherrscht der Signox II auch das hell Signieren – was sehr edel aussieht, ähnlich einer Lasergravur.

Das Signox II Komoplettset besteht aus den folgenden Komponenten:
- Verbindungskabel rot 2m 1,5 mm²
- Verbindungskabel schwarz 2m 1,5 mm²
- Krokodilklemme rot, Kunststoff-ummantelt
- Signiergriff mit 90° Kohleelektrode
- Koffer mit Schaumeinlage 300x400x320 mm
- O-Ringe klein 26x2 mm
- Signierfilze weiß
- Signierelektrolyt 100 ml für Edelstahl dunkel / Aluminium hell
- Neutralyt 100 ml

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
5
Schutzart:
IP64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 843,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,62*
€ 1.132,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,83*
€ 1.110,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,81*
€ 1.063,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,60*
€ 1.037,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,45*
€ 1.003,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.