Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REUTER Schweißnahtreinigungs-und Poliergerät SuperCleanox VI HD (Heavy-Duty-Version)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht REUTER REUTER Schweißnahtreinigungs-und Poliergerät SuperCleanox VI HD (Heavy-Duty-Version) Die AC/DC Powermaschine
Artikeldetailsicht REUTER REUTER Schweißnahtreinigungs-und Poliergerät SuperCleanox VI HD (Heavy-Duty-Version) Die AC/DC Powermaschine
Artikel-Nr.:
     223-8416727
Hersteller:
     REUTER
Herst.-Nr.:
     EP-01-017-HD
EAN/GTIN:
     k.A.

REUTER Schweißnahtreinigungs-und Poliergerät SuperCleanox VI HD (Heavy-Duty-Version)

Schweißnähte reinigen und passivieren in bisher unerreichter Geschwindigkeit und Präzision: Die hohe Geräteleistung und Millionen kleiner Lichtbögen an den Spitzen unseres Kohlefaserpinsels reinigen WIG-, MIG und MAG- Schweißnähte schnell und gründlich. Sogar hartgelötete Bauteile sind kein Problem mehr. Mit dem innovativen Kohlefaserpinsel gelangen Sie spielerisch an schwer zugängliche Ecken und Radien, die Sie mit unseren bewährten Kohleelektroden und Filzen nur schwer erreichen.

Die blitzschnelle Reinigungsleistung mit gleichzeitiger Passivierung steigert Ihre Produktivität – ganz ohne umweltschädliche Beizprodukte. Unsere Reinigungselektrolyte sind völlig ungiftig und finden auch als Lebensmittelzusatzstoff E338 Verwendung – z.B. in Cola-Getränken.

Die SuperCleanox Geräteserie ist für den harten industriellen Einsatz entwickelt worden und hat sich seit Jahren bei namhaften Kunden im Mehrschichtbetrieb bewährt. Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit standen bei der Entwicklung an erster Stelle. Die Geräte sind für 100% Einschaltdauer (ED) gebaut; beim Reinigen und Polieren erreichen sie Spitzenströme bis zu 400A – und markieren so die absolute Leistungsspitze im Markt.

Die Vorteile auf einen Blick:
- Leistung satt: 3.450 VA bei 100% ED 
- Kohlefaserpinsel reinigt auch in Ecken und Kanten gründlich und schnell
   - intensive & sanfte Reinigung durch Millionen von Kohlefasern
   - lange Standzeit
- inklusive Kombi-Hochstrom-Sicherheits-Kabelbuchsen
- inklusive zehn Meter lange, hochflexible 16 mm² Elektroden- und Massekabel
- Elektrolyte in Lebensmittelqualität (E338)
- keine Beizränder oder Flecken mehr
- völlig ungiftig, umweltschonender und günstiger als Beizprodukte

Set beinhaltet:
- Leistungseinheit
- stabile Kunststoffbox
- Teflongriff mit 10 m 16 mm² Kabel
- 10 m Massekabel mit 850 A-Zange
- je 0,5 kg Cleaner/Polisher-Elektrolyt
- Kohlefaserpinsel XL
- Weithalsbehälter
- Sprühflasche für Wasser
- 50ml Signierelektrolyt
- Signiergriff mit 90° Kohleelektrode
- Reinigungs- und Polierfilze aus Kevlar gelb
- Verbindungskabel 1,5 mm², Signiergriff
- Handschuhe
- Brille
- Schürze
- O-Ringe

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
200
Elektrodenspannung [V]:
6-21
Gewicht [kg]:
32
Höhe [mm]:
450
Leistung [kW]:
3,45
Länge [mm]:
190
Netzfrequenz:
50 Hz
Schutzart:
IP21
Spannung [V]:
1 x 230
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.541,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.726,49*
€ 5.624,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.685,17*
€ 5.575,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.579,42*
€ 5.449,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.541,10*
€ 5.403,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.