| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8416812 Herst.-Nr.: SAS-HAUBE-LEDER-E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SINOTEC Schweißerschutzhaube SINOtop Vollsicht SINOtop Schweißerschutzhaube mit Vollsichtbrille.
Produktdetails: - Ausführung mit rechteckigen Gläsern - Angenehmer Sitz - Fixe Offenposition der Gläser - Gute Belüftung - Bester Tragekomfort durch weiches Nappaleder - Größeneinstellung mit Klettband und Einstellschnalle - Einfache Handhabung der Schutzbrille - Gummiband an der Schutzbrille - Bestens geeignet für spezielle Einsatzbereiche, z. B. Schweißarbeiten auf engstem Raum / Zwangslagenschweißen. - Gewicht 270 g
Technische Details: - Innenscheibe 51 x 108 x 1 mm - Außenscheibe 51 x 108 x 1 mm - Erweitertes Sichtfeld - Mit glasklarer Innenschutzscheibe, elektooptisches Schweißfilter 51 x 108 mm möglich
Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 270 g | Glasgröße: | 51 x 108 mm | Material: | Nappaleder |
|
| | |
| | | |
| |