Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4.2 KG ESAB Stabelektrode OK 67.13 2,5x300mm VacPac = 0,7Kg/38 Stck./Kart.6,3Kg/342 Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB 4.2 KG ESAB Stabelektrode OK 67.13 2,5x300mm VacPac = 0,7Kg/38 Stck./Kart.6,3Kg/342 Stck.
Artikeldetailsicht ESAB 4.2 KG ESAB Stabelektrode OK 67.13 2,5x300mm VacPac = 0,7Kg/38 Stck./Kart.6,3Kg/342 Stck.
Artikeldetailsicht ESAB 4.2 KG ESAB Stabelektrode OK 67.13 2,5x300mm VacPac = 0,7Kg/38 Stck./Kart.6,3Kg/342 Stck.
Artikeldetailsicht ESAB 4.2 KG ESAB Stabelektrode OK 67.13 2,5x300mm VacPac = 0,7Kg/38 Stck./Kart.6,3Kg/342 Stck.
Artikel-Nr.:
     223-8417157
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     67132520L0
EAN/GTIN:
     7330129234967
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

4.2 KG ESAB Stabelektrode OK 67.13 2,5x300mm VacPac = 0,7Kg/38 Stck./Kart.6,3Kg/342 Stck.

Rutilumhüllte Stabelektrode mit ausgezeichnetem Schweißverhalten, geeignet zum Schweißen hitzebeständiger Cr- und CrNi-Stähle, insbesondere Werkstoff-Nr. 1.4841. Das vollaustenitische Schweißgut ist hitze- und zunderbeständig bis ca. 1150°C. Wegen des Ni-Anteiles Ni > 5% nicht ausreichend beständig in schwefelhaltiger Atmosphäre.

Esab Stabelektroden sind von hoher Qualität. Seid der Entwicklung der ersten umhüllten Stabelektrode, durch Oskar Kjellberg im Jahre 1906, vertrauen Verwender weltweit der Marke Esab. Die Verpackung besteht aus Pappe in Schrumpffolie für das Innenpaket.
_x000D_
Der Außenkarton ist ebenfalls aus stabiler, recyclebarer Pappe. Sowohl die Außenverpackung als auch das Innenpaket ist versehen mit einer vollständigen Produktinformation, Verarbeitungshinweisen, Artikelbezeichnung und Inhaltsangabe.
_x000D_
Die enthaltenen Mengen wurde in Abhängigkeit vom Durchmesser möglichst verbrauchsgerecht gestaltet, die Kleinverpackung ermöglicht geringere Abnahmemengen.
_x000D_
Die Vakuumverpackung VacPac kommt für alle basischumhülten Elektroden sowie für Stabelektroden zum schweißen von warm- und hochfesten Stähle sowie hochlegierten Stähle und bei Nickelbasis-Elektroden zum Einsatz.
_x000D_
VacPac erleichtert den Transport und die Lagerung und spart Zeit sowie Kosten durch Wegfall der Rücktrocknung. |






Weitere Informationen:
Abmessung:
2,5x300mm
Grundwerkstoffe:
1.4840, 1.4841, 1.4845 u.ä.
Werkstoff-Nr.:
1.4842
EN ISO 3581-A:
E 25 20 R 1 2
SFA/AWS A5.4:
E310-16
Schweißstrom:
= +/ ~
Schweißpositionen:
PA,PB,PC,PF,PE
Umhüllungstyp:
Basisch
Inhalt Päckchen / Stk:
38
Inhalt Päckchen / kg:
0.7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,35*
€ 358,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,12*
€ 352,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,16*
€ 332,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,80*
€ 310,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,82*
€ 294,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.