| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8417848 Herst.-Nr.: 44-2800XXL EAN/GTIN: 8718564523348 |
| |
|
| | |
| Schweißerjacke SIGMA GoldenBrown Gr. XXL für Schürze Das hitze-und feuerbeständige Leder ist aus langlebigem und geschmeidigem Spaltrindsleder. Alle Ledernähte sind mit einem Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem 3-fachem Dupont-KEVLAR®-Garn genäht. Alle Spannungspunkte sind genietet oder mit 2 Schichten Leder verstärkt. Alle Nieten und Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert. Die Schweißerjacke ist passend zur SIGMA Golden Brown spalt Rindleder Schürze mit der Artikelnummer Weitere Informationen: | | Breite [mm]: | 1360 | Farbe: | gelb | Größe: | XXL | Normbezeichnungen: | EN ISO 11611:2007 Class 2/A1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzschürze, Hitzeschutz-Schürze, Hitzeschutzschürze, Lederschürze, Spaltlederschürze, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, schweißerjacke leder weldas, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 41,90* | € 55,46* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,17* | € 55,49* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,22* | € 76,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|