Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTY Wolframelektrode, 1,5% Lanthan (gold) Typ WL15, Ø 4,0 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LITTY LITTY Wolframelektrode, 1,5% Lanthan (gold) Typ WL15, Ø 4,0 x 175 mm Hohe Lichtbogenstabilität, sehr gute Zündeigenschaft, hohe Standzeit. Typ WLa 15 1,3 – 1,7 % La2O3, Kennfarbe: gold
Artikeldetailsicht LITTY LITTY Wolframelektrode, 1,5% Lanthan (gold) Typ WL15, Ø 4,0 x 175 mm Hohe Lichtbogenstabilität, sehr gute Zündeigenschaft, hohe Standzeit. Typ WLa 15 1,3 – 1,7 % La2O3, Kennfarbe: gold
Artikel-Nr.:
     223-8418076
Hersteller:
     LITTY
Herst.-Nr.:
     10640175
EAN/GTIN:
     4033164064010
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden gold
wolframelektroden
wolframelektroden 4mm

LITTY Wolframelektrode, 1,5% Lanthan (gold) Typ WL15, Ø 4,0 x 175 mm

Die Expertin für Spezialanwendungen: WLa 15 gold.

Lanthan Elektroden sind für alle Grundwerkstoffe geeignet und zeichnen sich durch sehr gute Zündeigenschaften und höchste Standzeiten bei kürzester Brenndauer (< 5 min) aus.

Hohe Lichtbogenstabilität und sehr gute Zündeigenschaft bei hoher Standzeit

Typ WLa 15 1,3 – 1,7 % La2O3, Kennfarbe: gold, ISO 6848:2004

Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Länge:
175 mm
Kennfarbe:
gold
Zusammensetzung:
W + 1,5% Lanthan
Kurzkennzeichen:
WL15
Ausführung:
lang / geschliffen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
20
10
€ 8,50*
ab € 4,42*
€ 5,99*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 7,78*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.