Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOK Gasregler,1,2kg/h,30mbar,KLFxG1/4LH PRV 1,2kg/h, 30mbar, KLFxG1/4LH PRV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GOK GOK Gasregler,1,2kg/h,30mbar,KLFxG1/4LH PRV 1,2kg/h, 30mbar, KLFxG1/4LH PRV
Artikeldetailsicht GOK GOK Gasregler,1,2kg/h,30mbar,KLFxG1/4LH PRV 1,2kg/h, 30mbar, KLFxG1/4LH PRV
Artikel-Nr.:
     223-8418497
Herst.-Nr.:
     0128500
EAN/GTIN:
     k.A.

GOK Gasregler,1,2kg/h,30mbar,KLFxG1/4LH PRV 1,2kg/h, 30mbar, KLFxG1/4LH PRV

Niederdruckregler PS 16 bar zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

Bestehend aus
- Niederdruckregler mit integrierter Sicherheitseinrichtung gegen Überdruck

Ausführung
- Niederdruckregler PS 16 bar Leistungsstufe 2, Typ EN71 mit Sicherheitsabblaseventil PRV KLF x G 1/4 LH-KN 30 mbar 1,2 kg/h 

Zulassung
- EG-Baumusterprüfung nach DGR (EN 16129, Anhang D)

Hinweis
- Die Auswahl der Leistungsstufe muss nach Addition aller Geräte-Nenndurchflüsse erfolgen.

Für den Einsatz der Regler-Enteisung (Eis-Ex) empfehlen wir die Regler mit Manometer zu verwenden.

Weitere Informationen:
Ausgangsdruck:
30 mbar
Durchfluss [kg/h]:
1,2
Schlauchanschluss:
KLF x G 1/4 LH-KN
Zulassungen:
EG-Baumusterprüfung nach DGR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,09*
€ 250,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,65*
€ 241,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,65*
€ 203,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.