Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOK Gasregler Gasregler,1kg/h,10bar,50mbar,7/16-28UNEF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GOK GOK Gasregler Gasregler,1kg/h,10bar,50mbar,7/16-28UNEF Niederdruckregler Typ EN61 für Gas-Kartuschen Gas-Kart. x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1 kg/h
Artikeldetailsicht GOK GOK Gasregler Gasregler,1kg/h,10bar,50mbar,7/16-28UNEF Niederdruckregler Typ EN61 für Gas-Kartuschen Gas-Kart. x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1 kg/h
Artikel-Nr.:
     223-8418498
Herst.-Nr.:
     0104106
EAN/GTIN:
     4045659437094

GOK Gasregler Gasregler,1kg/h,10bar,50mbar,7/16-28UNEF

Niederdruckregler Typ EN61 PS 10 bar zum Anschluss an Gas-Kartuschen mit Anschraubgewinde, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

Vorteile und Ausstattung
- mit Absperrventil

Zulassung
- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Technische Daten
- Eingangsanschluss für Gas-Kartuschen mit Anschraubgewinde (IG 7/16-28 UNEF)

Weitere Informationen:
Ausgangsdruck:
50 mbar
Durchfluss [kg/h]:
1,0
Schlauchanschluss:
Gas-Kart. x G 1/4 LH-KN
Zulassungen:
EG-Baumusterprüfung nach DGR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 17,06*
€ 24,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 27,91*
€ 38,29*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.