Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOK Hochdruck-Schlauchleitung PS 3m, 6,3x5,30bar, G3/8LHÜM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GOK GOK Hochdruck-Schlauchleitung PS 3m, 6,3x5,30bar, G3/8LHÜM Gummi-Gasschlauch PS 30 bar mit Anschluss Überwurfmutter x Überwurfmutter
Artikeldetailsicht GOK GOK Hochdruck-Schlauchleitung PS 3m, 6,3x5,30bar, G3/8LHÜM Gummi-Gasschlauch PS 30 bar mit Anschluss Überwurfmutter x Überwurfmutter
Artikel-Nr.:
     223-8418502
Herst.-Nr.:
     0454400
EAN/GTIN:
     4045659097526

GOK Hochdruck-Schlauchleitung PS 3m, 6,3x5,30bar, G3/8LHÜM

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Technische Daten
- Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage
- kältebeständig bis -30 °C
- Gummi PS 30 bar
- Schlauchabmessung 6,3 mm x 5,0 mm
- Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter
- G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 3000 mm
- DVGW geprüft

Weitere Informationen:
Innendurchmesser [mm]:
6,3
Länge [m]:
3,0
Schlauchanschluss:
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM
Wandstärke [mm]:
5,0
Zulassungen:
DIN-DVGW geprüft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.