Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRONIUS Gasdüse keramisch, Ø9,5/Ø21x44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FRONIUS FRONIUS Gasdüse keramisch, Ø9,5/Ø21x44
Artikeldetailsicht FRONIUS FRONIUS Gasdüse keramisch, Ø9,5/Ø21x44
Artikel-Nr.:
     223-8421838
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     42,0300,0462
EAN/GTIN:
     9007946320255
Suchbegriffe:
Keramische Gasdüse
WIG-Gasdüse
keramische gasdüse fronius
keramische gasdüse

FRONIUS Gasdüse keramisch, Ø9,5/Ø21x44

FRONIUS Gasdüse keramisch, Ø9,5/Ø21x44

Mehr als 6.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, ein aktueller Exportanteil von 89 Prozent und 1.366 aktive Patente: Das sind wir, das ist Fronius. 1945 als regionaler Ein-Mann-Betrieb gegründet, gehören wir heute zu den Global Playern, was unsere 37 internationalen Tochtergesellschaften sowie unser Netzwerk an Vertriebspartnern in mehr als 60 Ländern eindrucksvoll beweisen. Und doch sind wir im Kern immer noch ein Familienunternehmen aus Oberösterreich, das in der Photovoltaik-, Schweiß- und Batterieladetechnologie tätig ist. Seit jeher entwickeln wir Produkte und Lösungen für eine lebenswerte Zukunft und bieten unseren Kundinnen und Kunden dabei ein All-in-one-Paket an: von der vorausgehenden Planung und Beratung über das fortlaufende Monitoring bis hin zum bedarfsgerechten Reparaturservice. Wir sind innovativ. Wir sind neugierig. Wir sind Fronius.
Weitere Informationen:
Ausführung:
keramisch
Durchmesser 1:
ø9,5
Durchmesser 2:
ø21
Länge:
44
Für Brenner Typ:
TTB 220A G, TTB 400A W, TTG2200A, TTW4000A, AL22, AW42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.