Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTC Stabelektrode MT-308L Ø2,50x300mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MTC MTC Stabelektrode MT-308L Ø2,50x300mm
Artikeldetailsicht MTC MTC Stabelektrode MT-308L Ø2,50x300mm
Artikeldetailsicht MTC MTC Stabelektrode MT-308L Ø2,50x300mm
Artikel-Nr.:
     223-8422215
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     5043162513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweisselektrode 2.5x300
schweißelektroden

MTC Stabelektrode MT-308L Ø2,50x300mm

Umhüllte Rutil-Schweißelektrode (1.4316) zum Schweißen nichtrostender austenitischer Stähle. Schweißgut aus austenitischem Chrom-Nickel-Stahl mit besonders niedrigem Kohlenstoffgehalt für Betriebstemperaturen bis 350 °C, kaltzäh bis - 60 °C. Besonders leicht zu entfernende Schlacke. Dunkler Belag neben der Naht durch chloridfreie Beize entfernbar. Das Schweißgut ist auf Hochglanz polierbar.*

Weitere Informationen:
Bruchdehnung [%]:
35
Durchmesser [mm]:
2,5
Elektrodentyp:
R = rutil
Gewicht [kg/1000 St]:
18,2
Gewicht pro Paket [kg]:
4,0
Grundwerkstoffe:
1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4310
Kerbschlagarbeit [J]:
70 J bei +20°C
Länge [mm]:
300
Normbezeichnung AWS:
ähnlich E 308 L-16
Normbezeichnung DIN:
8556: E 19 9 L R 23
Normbezeichnung EN ISO:
1600: E 19 9 LR 23
Polung:
bevorzugt DC: Elektrode + oder AC
Schweißposition:
PA, PB, PC, PD, PE, PF
Schweißstrom [A]:
60-90
Streckgrenze [N/mm²]:
320
Stück/Paket:
220
Werkstoffnummer:
1.4316
Wärmebehandlung:
U (ungeglüht)
Zugfestigkeit [N/mm²]:
540
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden supranox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 2.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kilogramm
€ 24,90*
€ 29,63
pro Kilogramm
ab 8 Kilogramm
€ 24,60*
€ 29,27
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 23,91*
€ 28,45
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 23,16*
€ 27,56
pro Kilogramm
ab 2000 Kilogramm
€ 19,83*
€ 23,60
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.