Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTC Stabelektrode MT-CrMo1 Ø3,25x350mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MTC MTC Stabelektrode MT-CrMo1 Ø3,25x350mm MTC MTC Stabelektrode MT-CrMo 1
Artikeldetailsicht MTC MTC Stabelektrode MT-CrMo1 Ø3,25x350mm MTC MTC Stabelektrode MT-CrMo 1
Artikeldetailsicht MTC MTC Stabelektrode MT-CrMo1 Ø3,25x350mm MTC MTC Stabelektrode MT-CrMo 1
Artikeldetailsicht MTC MTC Stabelektrode MT-CrMo1 Ø3,25x350mm MTC MTC Stabelektrode MT-CrMo 1
Artikel-Nr.:
     223-8422222
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     5573393214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 3,2x350
schweißelektroden

MTC Stabelektrode MT-CrMo1 Ø3,25x350mm

Uumhüllte basische Schweißelektrode (1.7339) zum Schweißen warmfester und druckwasserstoffbeständiger Stähle.
Schweißgut aus chrommolybdänhaltigem Stahl für Betriebstemperaturen bis + 570 °C.

- Vorwärmtemperatur + 200 °C bis + 350 °C
- Zwischenlagentemperatur maximal + 350 °C
- Wärmebehandlung nach dem Schweißen: mindestens ½ h bei + 660 °C bis + 700 °C
- Abkühlung an ruhender Luft.

Nach Vergütung ist das Schweißgut gegen interkristalline Spannungsrisskorrosion (Laugenrisse) beständig.

Weitere Informationen:
Bruchdehnung [%]:
23
Durchmesser [mm]:
3,2
Elektrodentyp:
B = basisch
Gewicht pro Paket [kg]:
4,0
Grundwerkstoffe:
1.0407, 1.0569, 1.7218, 1.7225
Kerbschlagarbeit [J]:
100 J
Länge [mm]:
350
Normbezeichnung AWS:
E 8018 B 2
Normbezeichnung DIN:
8575: E CrMo 1 B 20+
Normbezeichnung EN ISO:
1599: E CrMo 1 B 42
Schweißstrom [A]:
100-140
Streckgrenze [N/mm²]:
500
Werkstoffnummer:
1.7339
Zugfestigkeit [N/mm²]:
640
Weitere Suchbegriffe: mtc schweißelektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 12.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kilogramm
€ 9,81*
€ 11,67
pro Kilogramm
ab 8 Kilogramm
€ 9,74*
€ 11,59
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 9,00*
€ 10,71
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 8,81*
€ 10,48
pro Kilogramm
ab 80 Kilogramm
€ 8,47*
€ 10,08
pro Kilogramm
ab 12000 Kilogramm
€ 7,23*
€ 8,60
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.