Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTC Stabelektrode MT-RC3 Ø2,00x300mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MTC MTC Stabelektrode MT-RC3 Ø2,00x300mm
Artikeldetailsicht MTC MTC Stabelektrode MT-RC3 Ø2,00x300mm
Artikeldetailsicht MTC MTC Stabelektrode MT-RC3 Ø2,00x300mm
Artikel-Nr.:
     223-8422225
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     5560132013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 2x300
schweißelektroden

MTC Stabelektrode MT-RC3 Ø2,00x300mm

Rutilzellulose-mitteldickumhüllte Schweißelektrode für alle Positionen speziell für Heft-, Montage- und Fallnahtschweißung. Schweißgut für Betriebstemperaturen von 0 °C bis + 450 °C. Der scharfe Lichtbogen ermöglicht Schweißen von geprimerten, verzinkten, angerosteten und verzunderten Stählen. Auch bei 220 V Lichtnetztransformatoren und bei 42 V Schutzspannung verschweißbar.

Weitere Informationen:
Bruchdehnung [%]:
28
Durchmesser [mm]:
2,0
Elektrodentyp:
RC = rutil-zellulose
Gewicht pro Paket [kg]:
4,0
Grundwerkstoffe:
17 Mn 4, 19 Mn 6, H I, H II
Kerbschlagarbeit [J]:
80 J bei + 20°C
Länge [mm]:
300
Normbezeichnung AWS:
A-5.1: E 6013
Normbezeichnung DIN:
1913: E 43 22 R (C) 3
Normbezeichnung EN ISO:
499: E 38 0 RC 11
Polung:
bevorzugt DC: Elektrode - oder AC
Schweißposition:
PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG
Schweißstrom [A]:
40-60
Streckgrenze [N/mm²]:
420
Stück/Paket:
400
Wärmebehandlung:
U (ungeglüht)
Zugfestigkeit [N/mm²]:
550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 12.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kilogramm
€ 7,90*
€ 9,40
pro Kilogramm
ab 8 Kilogramm
€ 7,68*
€ 9,14
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 7,28*
€ 8,66
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 6,99*
€ 8,32
pro Kilogramm
ab 80 Kilogramm
€ 6,82*
€ 8,12
pro Kilogramm
ab 12000 Kilogramm
€ 5,67*
€ 6,75
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.