Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4.3 KG MTC Stabelektrode MT-BR 10 Spezial Ø 3,25 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MTC 4.3 KG MTC Stabelektrode MT-BR 10 Spezial Ø 3,25 x 350 mm
Artikeldetailsicht MTC 4.3 KG MTC Stabelektrode MT-BR 10 Spezial Ø 3,25 x 350 mm
Artikeldetailsicht MTC 4.3 KG MTC Stabelektrode MT-BR 10 Spezial Ø 3,25 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     223-8422226
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     5570163214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 3,5x350
schweißelektroden

4.3 KG MTC Stabelektrode MT-BR 10 Spezial Ø 3,25 x 350 mm

Dickumhüllte basische Schweißelektrode mit guter Eignung zum Schweißen in Zwangspositionen. Wasserstoffkontrolliertes Schweißgut für Betriebstemperaturen von - 40 °C bis + 450 °C. Sehr gut geeignet zum Schweißen in Zwangspositionen. Das Schweißgut ist alterungsbeständig und kaltzäh bis - 40 °C. Wurzelschweißbarkeit nachgewiesen. Bei der Wurzelschweißung wird empfohlen, die Elektrode am Minuspol zu verschweißen. Der Lichtbogen ist gerichteter, der Werkstoffübergang ist feintropfiger. Das Modellieren der Wurzel wird dadurch erleichtert, und außerdem ist die Empfindlichkeit des Lichtbogens gegen Blaswirkung geringer.
Weitere Informationen:
Bruchdehnung [%]:
28
Durchmesser [mm]:
3,5
Elektrodentyp:
B = basisch
Gewicht pro Paket [kg]:
4,0
Kerbschlagarbeit [J]:
130 J bei +20°C
Länge [mm]:
350
Schweißstrom [A]:
85-135
Streckgrenze [N/mm²]:
470
Stück/Paket:
123
Zugfestigkeit [N/mm²]:
530
Weitere Suchbegriffe: mtc schweißelektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.