Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTC WIG-Schweißdraht MT-AlMg4,5MnZr Ø2,40x1000mm (Schweißdraht)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
MTC WIG-Schweißdraht MT-AlMg4,5MnZr Ø2,40x1000mm (Schweißdraht)
Artikel-Nr.:
     223-8422262
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     1151842410
EAN/GTIN:
     4068514307325
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

MTC WIG-Schweißdraht MT-AlMg4,5MnZr Ø2,40x1000mm (Schweißdraht)

Schweißstab aus Aluminium-Magnesium-Legierung (3.3546) zum WIG-Schweißen von Aluminiumlegierungen. Schweißnahtbereich muss metallisch blank sein. Größere Werkstücke auf + 150 °C vorwärmen. Beim Schweißen aushärtbarer Legierungen Schweißnaht nicht in die mechanisch hochbeanspruchte Zone legen.

Weitere Informationen:
Bruchdehnung [%]:
20
Durchmesser [mm]:
2,4
Gewicht pro Paket [kg]:
5,0
Grundwerkstoffe:
AlCuMg 1 (3.1325), AlMg 3 (3.3535), AlMg 4,5 (3.3547), AlMg 5 (3.3555)
Länge [mm]:
1000
Normbezeichnung AWS:
ähnlich ER 5183
Normbezeichnung DIN:
1732: SG AlMg 4,5 MnZr
Normbezeichnung EN ISO:
18273: S Al 5087
Streckgrenze [N/mm²]:
140
Werkstoffnummer:
3.3546
Wärmebehandlung:
U (ungeglüht)
Zugfestigkeit [N/mm²]:
300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,52*
  
Preis gilt ab 5 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 16,52*
€ 19,66
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 16,06*
€ 19,11
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 15,52*
€ 18,47
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 14,92*
€ 17,75
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 12,72*
€ 15,14
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.