Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.9 KG MTC Stabelektroden MT-B10 Ø3,25x350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MTC 3.9 KG MTC Stabelektroden MT-B10 Ø3,25x350mm
Artikeldetailsicht MTC 3.9 KG MTC Stabelektroden MT-B10 Ø3,25x350mm
Artikeldetailsicht MTC 3.9 KG MTC Stabelektroden MT-B10 Ø3,25x350mm
Artikel-Nr.:
     223-8422372
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     5570183224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

3.9 KG MTC Stabelektroden MT-B10 Ø3,25x350mm

Dickumhüllte basische Schweißelektrode zum Schweißen un- und niedriglegierter Stähle. Wasserstoffkontrolliertes Schweißgut mit erhöhter Zähigkeit für Betriebstemperaturen von - 40 °C. bis + 450 °C. Das Schweißgut ist alterungsbeständig. Durch hohe Zähigkeit auch für schrumpfbehinderte Schweißungen bei Montage und Reparatur geeignet. Wurzelschweißbarkeit nachgewiesen. Schweißgutausbringung ca. 120 %.




Weitere Informationen:
Bruchdehnung [%]:
30
Durchmesser [mm]:
3,2
Elektrodentyp:
B = basisch
Gewicht pro Paket [kg]:
4,0
Kerbschlagarbeit [J]:
165J bei +20°C
Länge [mm]:
350
Normbezeichnung AWS:
E 7018
Normbezeichnung DIN:
1913: E 51 54 B 10
Normbezeichnung EN ISO:
2560: E 42 4 B 32 H 5, 499: E 42 4 B 32 H 5
Schweißstrom [A]:
110-140
Streckgrenze [N/mm²]:
450
Stück/Paket:
112
Zugfestigkeit [N/mm²]:
580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.